PKP14-10-A 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKP14-10-A 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095676
PKP14-10-A 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095676
PKP14-10-A 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095676

高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ねじ寸法MM14
寸法H(mm)20
ねじピッチ(mm)1
内容量1個注文コード64095676品番PKP14-10-A
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パワーストップ取りつけ用ブラケット。
市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。

材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじピッチ(mm)1寸法H(mm)20寸法T(mm)8寸法W(mm)26ねじ規格細目寸法P(mm)18ねじ寸法MM14寸法R(mm)4.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする