※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
ねじ寸法M
M12
M33
M25
M20
M14
M12
M10
M8
寸法H(mm)
18
40
32
25
20
18
15
14
ねじピッチ(mm)
1
1.5
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64095685
品番
PKP12-10-A
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パワーストップ取りつけ用ブラケット。
市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質
(本体)SS400/ニッケルメッキ
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
18
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
21
ねじ規格
細目
寸法P(mm)
15
ねじ寸法M
M12
寸法R(mm)
3.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100