VAIO
VAIOの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
VAIOの ノートPC
VAIO 16インチ ノートパソコン VAIO Pro BM(Core i5-1334U/16GB/256GB/Win11Pro/16.0型WUXGA/顔認証)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64095957
品番
VJBM114000003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
色
ダークメタルグレー
メモリー
16GB
解像度
WUXGA 1920×1200
使用CPU
インテル(R) Core(TM) i5-1334U
画面サイズ
16.0型ワイド(16:10)
OS
Windows 11 Pro 64ビット
SSD
256GB
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません