曜日別特売
VJ8MS1AL VAIO ワイヤレスマウス VAIO 64095984

VAIO ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ネイビーブルー注文コード64095984品番VJ8MS1AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
8,900

手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。
上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。
また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。
さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。
接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。

付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。ネイビーブルー質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず電源単3アルカリ乾電池 1本電源電圧DC1.5V対応OSWin10以上コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線分解能1600dpi通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時)ホイール数1個読取方式ブルーLEDセンサー使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする