サンナップ
サンナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンナップの グラス・食器・カトラリー
サンナップの マグカップ・グラス・コップ
アンドスケープアルミタンブラービーグルスカウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(540mL×1個)
注文コード
64096009
品番
C540ALBS
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
紙、樹脂に代わる100%リサイクル可能な素材として開発されたアルミカップ。
用途
スヌーピー柄があしらわれており、レジャーやアウトドア・室内使いにも最適です。
容量(mL)
540
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
84
単重(g)
21
容量(オンス)
18
関連資料:
(0.77MB)