東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64097025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様
●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレート
アズワン品番
65-8099-20