曜日別特売
DNMG190608PR T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55° サンドビック 64097034

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
被削材
材種
内容量1セット(10個)注文コード64097034品番DNMG190608PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):18.5798●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0067アズワン品番65-8189-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする