ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード64098310 品番170-40302 HEGPA6603-PA66-GY
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ナイロン編組
融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419 アズワン品番65-7468-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする