GV35A-500TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098478

代表画像

GV35A-500TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098478
GV35A-500TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098478

ベルト荷締機ワイドハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台ベルト幅(mm)35端末仕様ツイストスナップフックベルト長さ巻取側(m)4.5注文コード64098478品番GV35A-500TSP
参考基準価格(税別)¥11,690販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番697-8251材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)35規格JIS相当品ベルト色オレンジ端末仕様ツイストスナップフックベルト長さ巻取側(m)4.5最大使用荷重(t)0.509ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする