SMC
交換用エレメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64099196
品番
AFF-EL70DS
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用
ボディサイズ
適用:70
フィルター
メインラインフィルタ
水分除去率(%)
99以上
ろ過度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応