SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
交換用エレメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099205
品番
AFF-EL80DS
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用
ボディサイズ
適用:70
フィルター
メインラインフィルタ
水分除去率(%)
99以上
ろ過度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応