NS-35-P スケールルーペ用ガラス板 NSK 64099309 NS-35-P スケールルーペ用ガラス板 NSK 64099309 NS-35-P スケールルーペ用ガラス板 NSK 64099309

スケールルーペ用ガラス板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64099309 品番NS-35-P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スケールルーペ用のガラス板です。

用途交換用スケール板に 付属品収納ケース 適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1 材質本体/ガラス 本体質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする