シンワ測定
シンワ測定の はかり
シンワ測定の 水分計
シンワ測定の 直流式水分計(電気抵抗式)
デジタル水分計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099510
品番
78611
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途
傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。
見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。
合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。
付属品
収納ケース
材質
本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維
測定範囲
木材:2〜80%、コンクリート:0〜40%
電源
単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.5%(分解能)
精度
±2.0%
測定深さ(mm)
25
製品質量(g)
131(電池含)
本体サイズ(mm)
132×67×36
使用環境
温度:0〜40℃、湿度:10〜75%
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
対応モード
10段階
注意
※対応樹種
※モード0:バルサ・キリ
※モード1:パイン・オクメ
※モード2:スギ・ヒノキ・ウォールナット・ポプラ
※モード3:ベイマツ・チーク・クルミ・アカマツ
※モード4:ブナ・ラバーウッド・サクラ
※モード5:ホワイトオーク・ケヤキ
※モード6:ナラ・ホワイトアッシュ
※モード7:カリン・ローズウッド
※モード8:クマル・グリーンハート
※モード9:イペ・スネークウッド