シンワ測定
シンワ測定の はかり
シンワ測定の 水分計
シンワ測定の 直流式水分計(電気抵抗式)
土壌水分チェッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099519
品番
79018
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
用途
水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。
押した時だけLEDが光ります。
長期間、挿したままでご使用できます。
材質
本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂
測定範囲
[3段階]赤ランプ:約0〜15%、緑ランプ:約6〜60%、青ランプ:約61〜100%
電源
CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)
測定対象
土壌水分
本体サイズ(mm)
110×25×11
使用環境
温度:0〜50℃、湿度:5〜95%(結露のないこと)