NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826 NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826 NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826 NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826 NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826 NW-BB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099826

圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64099826 品番 NW-BB18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

大火力で炊き続ける豪熱大火力シリーズ。暮らしになじむスタイリッシュデザイン。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることで
お米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。
家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー
お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。
わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を、
アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの食感に進化します。

質量(kg)7 スレートブラック(BZ) 区分電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上 消費電力(W)【炊飯時】1370 保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工) 高さ(cm)【ふた開き時】50 消費電力量(Wh)【炊飯時】179/回【保温時】22.4/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×36.5×24.5 年間消費電力量(kWh/年)119.9(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量【白米】0.18〜1.8(1合〜1升炊き)
注意
※内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする