オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64099930 品番 ES-GX26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

芯までレジグリ。レンジとグリルの自動切り替えで、すばやく調理ができる。
全方位あたためうきレジ。新発想!全方位から加熱し味をしっかりしみこませる。
揚げ物サクレジ。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。
瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので
スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。

付属品ボウル(耐熱ガラス製)1個/約1.1kg・内径:直径212mm・容量:2.4L、角皿(セラミック製)1枚/約1.8kg・400mm×304mm、取扱説明書兼お料理ノート 仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転 その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭 ホワイト(WA) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020 温度(℃)【オーブン】100〜250、発酵:30・35・40・45 センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー 本体質量(kg)(本体のみ)約17.5 加熱方式【オーブン】上下ヒーター式(上)管ヒーター・(下)平面ヒーター、【グリル】上ヒーター式(管ヒーター) 機能トースト(自動):1〜4枚(裏返し必要)、マイメニュー登録:○、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):106(52)、レジグリ:○(凍ったままレジグリ)、うきレジ:○、サクレジ:○ レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍 本体外形寸法(mm)幅487×奥行399(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:454)×高さ370 庫内容量(L)26 有効寸法(mm)庫内:幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm) 年間消費電力量(kWh/年)73.4、レンジ機能:58.2、オーブン機能:15.2、待機時:0.0、区分:B 省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年 設置寸法(cm)背面0、左右各2、上面10 以上開けてください。
注意
※レンジ1000Wでの連続運転時間は最大3分間です。
※オーブン220〜250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。
※熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うと、熱で変形する原因になります。熱に弱い壁材、家具などが排気口の近くにあり、汚れや変色が気になる場合は、壁や家具から離してください。後方がガラスの場合、温度差で割れる原因になるため、20cm以上離してください。(離しても温度差によって割れることがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする