象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの トースター
象印マホービンの オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64099948
品番
EQ-HM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自動で上手に焼き上げる
マイコンタイプのオーブントースター
食材の温度を検知し、自動で温度調整しながら焼き上げるマイコンタイプ。
8つの専用コースを選ぶだけで、手間なくおいしく仕上がります。
色
ブラック
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5(トレー含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5 × 36.5 × 23
タイマー
30分
内寸(cm)
【トレー】25.2 × 25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27 × 30 × 8.5