オーブントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64099975 品番EQ-HA30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シーンに合わせて火力を切りかえられる
シンプルなオーブントースター
1300Wの上下加熱と、720Wの上火グリルを切りかえられます。
上火グリルは表面に焼き目をつけたいときにも便利です。

ブラック 消費電力(W)1300 本体質量(kg)5(トレー含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5 × 36.5 × 23 タイマー30分 内寸(cm)【トレー】25.2 × 25.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27 × 30 × 8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする