VE電気まほうびん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64100000 品番 CV-GD30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電気で沸かして「まほうびん保温」
電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。
905W「スピード沸とう」
お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。
大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶
操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。
給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。

質量(kg)3 ソフトブラック(BM) 容量(L)3 消費電力(W)【湯沸かし時】905 電気代の目安年間8,500円 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×29.5×30 年間消費電力量(kWh/年)273 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
注意
※年間電気代は日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、 再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価31円/kWh(税込){2022年7月改定}で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする