ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64100070 品番 SU-BA36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毎日のお手入れがだんぜん”ラク”
パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」
全てのパーツが食洗機OK!
驚きの”保温&保冷力”で飲み物の温度を長時間キープ
飲み口部分からの放熱を抑える「サーモリング構造」
保冷力も高く、6時間後も冷たくておいしい
さらに小さくなってお出かけにも便利
コンパクトになってカバンなどに入れて持ち運びしやすい

コクーンホワイト(WM) 容量(L)0.36 本体質量(kg)約0.17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7.5×17 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする