富士山マグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100411 品番92936
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥950
販売価格(税別)
864

日本の美を感じる和風デザインの陶器マグ
鮮やかな赤富士と波模様に、柴犬の姿をあしらった和風デザインのマグカップです。和モダンなデザインで普段使いはもちろん、インテリアとしても楽しめます。容量もたっぷりで、コーヒーや紅茶をゆったり楽しめます。インバウンド向けのお土産やギフトとしてもも喜ばれる一品です。
材質:磁器。サイズ:約125×95×80mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質磁器 寸法(mm)商品:約125×95×80 形態1個梱包:箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする