木製コースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100429 品番118787
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

食卓にゆるっと癒しをゴリラの木製コースター
かっこいいゴリラデザインの木製コースターです。直径約100mmでマグカップや湯のみなどにぴったりです。素朴な木目と柔らかいラインが、毎日の食事やお茶の時間にやさしさを添えます。インテリア雑貨としてもかわいく、ちょっとした贈り物にもぴったりなアイテムです。
材質:シナ、ポプラ。サイズ:Φ100×10mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質表層:シナ、芯材:ポプラ 種類レッサーパンダ 寸法(Φ×mm)商品:約100×5 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※レーザーカット加工により、断面やフチに焦げが付着している場合があります。また、天然の素材を使用しているため、色の濃淡や柄が写真とは異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする