DL-m4M レベルニック SK(新潟精機) 64100910 DL-m4M レベルニック SK(新潟精機) 64100910 DL-m4M レベルニック SK(新潟精機) 64100910 DL-m4M レベルニック SK(新潟精機) 64100910 DL-m4M レベルニック SK(新潟精機) 64100910

レベルニック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100910 品番DL-m4M
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

機械に組み込んで傾斜センサとして使用できます。
ベースとケースを一体化した防塵構造です。防錆を考慮しつつ鉄に近い膨張係数のSUS430を採用しています。
基準点設定(0コール、1/2コール)はスイッチ入力とコマンド入力を用意しています。
連続出力と単一出力をコマンド入力で切換可能です。

用途工作機械や構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 付属品保証書、取扱説明書、コネクタ接続用プラグ 材質本体/ステンレス 測定範囲(mm)±5.00 電源DC9V-24V(消費電流:約20mA) 本体質量(g)720 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.01以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.7×48.1×50 読取精度【使用温度】17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)/±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】17-23℃(±2 - ±5mm/m内)/±4【使用温度】0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)/±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】0-40℃(±2 - ±5mm/m内)/±6
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。±3%rdgは、読取り値が1.00mm/mの場合には±0.03mm/mの誤差を含む可能性があります。
※ケーブル用のコネクタ(プラグ)を付属しています。ケーブルはお客様での製作となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする