バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 50ユーザライセンス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100998 品番SAKURABAR8L50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。
バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。
また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。
付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。
複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。
ライセンス数までインストール可能です。

対応OSWindows 10、Windows 11 対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。 動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度 適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタ ライセンス数50ライセンス
注意
※日本語環境のみサポート対象です。
※Microsoft社のサポート対象のOS、Office、Visual Studioのみサポート対象です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする