関西ペイント
関西ペイントの 多用途
パワーホルスF4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
64101147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
黄土色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18kg
危険物の性状
非水溶性