C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278

 

C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278
C-1104 Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 64101278

Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64101278品番C-1104
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

包丁を使わず下ごしらえができる。
おろし・スライス・千切り・ツマ切りが1台で可能。
安全ホルダー・ピーラー付き。
ワイドなプレートで大きめ野菜もOK。
容器は受け皿としても使用可。
傾斜のあるプレートベースなのでおろし・スライスがラクラク。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷-20℃)、プレート・プレートベース・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱90℃ 耐冷-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)500全長A×幅B×高さC(mm)本体:300×115×90 ピーラー:140×70×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする