CC-1510 ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 64101305 CC-1510 ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 64101305

ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101305 品番CC-1510
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。
セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。
セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。
使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。
研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。
包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。
片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。

材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂 ブルー 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする