SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(325個)
注文コード
64101740
品番
ERM8-010-05.0-L-DV-L-TR
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0946
アズワン品番
65-7628-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表