- キューブボックス タカラ産業 64102169

- キューブボックス タカラ産業 64102169
- キューブボックス タカラ産業 64102169
- キューブボックス タカラ産業 64102169
- キューブボックス タカラ産業 64102169
- キューブボックス タカラ産業 64102169

キューブボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64102169品番-
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!
手作りで世界に一つだけの家具に。
位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。
製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。
使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。
ベンチが作成可能。

仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:234g●化粧箱寸法:W110×D70×H150mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー4個、DY-002;直線8個、DY-003;3方コーナー4個、組立説明書1枚アズワン品番65-8908-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする