AFF WARE
AFF WAREの オフィスインテリア
AFF WAREの 脚カバー・脚キャップ
チェアソックス 4足セット 椅子脚カバー キズ防止 滑り止め
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4足)
注文コード
64102170
品番
AFF-ISA001 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
床をキズから守り、椅子のガタつきも防ぐ脚カバー。
丈夫なポリエステル生地と滑り止め加工でしっかりフィット。
4足セットで簡単に取り付けられ、静かで快適な暮らしをサポートします。
用途
床の傷防止や保護などに
材質
ポリエステル
形状
ラウンド
色
ブラック
寸法(cm)
約6.5×3.5
質量(g/個)
8