AFF WARE
AFF WAREの オフィスインテリア
AFF WAREの 脚カバー・脚キャップ
チェアソックス 4足セット 椅子脚カバー キズ防止 滑り止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4足)
注文コード
64102179
品番
AFF-ISA001 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
床をキズから守り、椅子のガタつきも防ぐ脚カバー。
丈夫なポリエステル生地と滑り止め加工でしっかりフィット。
4足セットで簡単に取り付けられ、静かで快適な暮らしをサポートします。
用途
床の傷防止や保護などに
材質
ポリエステル
形状
ラウンド
寸法(mm)
(上部直径×底部直径×高さ)6.5×3.5
色
ブラウン
質量(g/個)
8