高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
ドワーフ ピンク TB-437シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64102257
品番
TB-437
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣カゴを標準装備。
ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
仕様
●カラー:ピンク●サイズ:幅60×長さ180×高さ70cm●重量:35kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔
アズワン品番
65-8537-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000