※サンプル画像

普通騒音計(検定付)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64102836 品番LA-1411K
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。
騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。
音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。
また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。

仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ) 出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上 電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション) 適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave) 表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max) 検定つき マイクロホンMI-1433(公称感度レベル−29 dB) 機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個) レベルレンジ20〜90 dB、30〜90 dB、40〜100 dB、50〜110 dB、60〜120 dB、70〜130 dB(ノーマルレンジ)/40〜120 dB(ワイドレンジ) 電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時) サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN) 周波数重み付け特性A、C、Z 型式承認番号TS223 表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s メモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組 自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下 測定周波数範囲10 Hz〜8 kHz(JIS、IEC) 直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ) 時間重み付け特性FAST、SLOW 直線動作全範囲(dB)A特性26〜135(JIS、IEC)、C特性31〜135(JIS、IEC)、Z特性36〜135(JIS、IEC) バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合) 推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする