曜日別特売
AH101(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 64102845

傾斜測定水準器 A100 110-157-40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード64102845品番AH101(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。
副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。
・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。
・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、
ワークの傾斜角度を求めることができます。
・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。

寸法(mm)110×40×157種別傾斜測定水準器測定範囲(℃)360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする