サンコー電商
サンコー電商の 電線/ケーブル
サンコー電商の FA用ケーブル
サンコー電商の 固定用ケーブル
UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64103106
品番
UL1061AWG30-2X10
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様
●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番
67-0416-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表