※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2FB16T2HT-500BNK バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103159 LE2FB16T2HT-500BNK バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103159 LE2FB16T2HT-500BNK バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103159

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)500 位置決めピン穴ボディ底面2ヶ所 モーター位置:上折返し 注文コード64103159 品番LE2FB16T2HT-500BNK
参考基準価格(税別)¥107,360 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・位置決めピン穴・モーターなど4080種類から選べます 他の種類を見る

マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応 ストローク(mm)500 モーター位置:上折返し 保護等級IP30 集塵効果なし リード(mm)相当:48 マグネットオートスイッチ用:なし RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) モータケーブル取出方向右方向 最大可搬質量(水平)(kg)1 モータオプションロック付 位置決めピン穴ボディ底面2ヶ所 適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ(13.7MB)
注意
※コントローラ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする