ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64104156
品番
HC R1.25-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.259インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.523インチ●コード番号:490-3234
アズワン品番
65-7590-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64104156
HC R1.25-3.5
55531849
HC R-1.25-3.5
R形裸圧着端子 パック品
ニチフ
1袋(20個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました