曜日別特売
PBV22-15NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBV22-15NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104365
PBV22-15NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104365
PBV22-15NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104365

高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM22ストローク(mm)15注文コード64104365品番PBV22-15NA-A
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ストローク(mm)15ねじピッチ(mm)1.5、1.5寸法L(mm)79寸法d(mm)10寸法L1(mm)59寸法L2(mm)18ねじ規格細目、細目ねじ寸法MM22寸法M1(mm)M27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする