AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64104454
品番
MHDAS2M008GE01
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9529
アズワン品番
65-7516-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表