マル信無線電機
DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64104725
品番
MP-371/3
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ミニDINプラグ
ミニDINソケットと結合
仕様
●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206
アズワン品番
65-7776-24