WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
注文コード
64104847
品番
691311500113
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9088
アズワン品番
65-7655-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表