32865-U7716 (32865)コントロールレバー ノブ ニッサン 64105222

(32865)コントロールレバー ノブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64105222 品番32865-U7716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
メンテナンス
サービス業

純正ノブが劣化してきたため交換しました。取り付けは簡単で、しっかり固定できガタつきもありません。手にフィットする形状で操作しやすい。

対象商品:
65414046
2021-12-15
用途:
変速
運輸・通信業

重量のある社外品の振動音が嫌で交換しましたが 純正品でも重量は結構ある様で、シフトフィールは社外品よりもよくなりました。新品ですので 滑りを抑制する表面の処理もしっかり出てて ツルツルなのにべたつく劣化した元の純正シフトよりも格段にフィーリングはいいです。シフト操作がご機嫌になります。お使いのシフトに不満がある方は是非 純正新品に戻してはいかがでしょうか。

対象商品:
64104626
2021-07-28
用途:
シフトチェンジ
運輸・通信業

購入した中古車に取り付けました。
後の縫い目がスポーティーな感じがして良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
65414055
2020-09-27
用途:
部品番号 32865-4M400 2代目Y11ウイングロードのノーマル戻し用です

貴重な5速マニュアルのY11ウイングロード(ADバンではありません)を購入しましたが社外シフトノブが付いていたのでノーマルに戻す目的で購入しました。ノブ内部にウエイトが入っていてシフトフィーリングもすごく良くなり驚きました!わずか2000円ほどでリフレッシュできて大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
65413522
2020-09-04
用途:
車のリフレッシュ
卸売・小売業

シフトノブを交換しました。ネットなどでDIYで革交換されてますが、私は無理なのでノブ交換しました。部品の高騰で交換するかを悩みましたが
長年愛着のある車なので部品があるうちにと交換後は新品はやはり触り心地が全く違います。次はステアリングです。

1人が参考にしています
対象商品:
64105265
2020-09-18
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

操作でほぼいつも触れる部分なので、スレなどが出てくるので、メンテナンス部品として購入しました。純正部品が新品で購入できるのでありがたいです。

対象商品:
65413793
2020-02-26
用途:
日産アベニールMT車のシフトノブ交換

24年使ってきた、ゴム製のシフトノブが、つるつるになったのと、車内のグレードアップの為交換、以前付けていたものより、全長が長いので、ブーツが下に追いやられた、重量が300g以上と重いので、不安があつたが、重い方がシフトが確実に入るような気がします。本革の様なので、これから使い込んで、いい感じになるのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
65413522
2019-06-28
用途:
車のレストア
電気・ガス・熱供給・水道業

値段は高いですが、さすが純正品質でしっかりしていると思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)