コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64105477 品番350705-1
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト
特長:
このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。
用途:
産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011 アズワン品番65-7789-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする