サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64105775
品番
SNMA120416KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.1●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4320
アズワン品番
65-8240-41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64105775
SNMA120416KR
31593863
SNMA 12 04 16-KR 3225
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました。