DFM-100-200-P-A-GF ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festo 64106579

ガイド付シリンダ DFMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64106579品番DFM-100-200-P-A-GF
参考基準価格(税別)¥369,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする