モトユキ
モトユキの 刈払機
モトユキの 一般草刈用カッター/チップソー
軽天用グローバルソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64106624
品番
HKT-355
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高速型チップソー切断機対応です。
軽天材など薄もの切断材に適しています。
700min-1までのチップソー切断機に対応しています。
軽天材、ハンガーレールの切断に。
仕様
●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637
アズワン品番
67-2237-94