T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●L:08●IC:12.7●S:4.76●RE:1.2●D1:5.16●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4825 注文コード64108907 品番WNMG080412KR
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップです。ネガチップです。鋳鉄加工用。荒加工用。

仕様●L:08●IC:12.7●S:4.76●RE:1.2●D1:5.16●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4825 アズワン品番65-8272-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする