曜日別特売
1823 Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUS 64109336

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9179注文コード64109336品番1823
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ABUSアルミ製南京錠72/30
ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。
陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9179アズワン品番65-8017-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする