サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64109564
品番
N331.1A043505HNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.5●la:4.6●l:5.1●iW:9.5●bs:0.2●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9165
アズワン品番
65-8210-23