CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64110000 品番VBMT110308KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。あらゆる鋳鉄被削材での中程度から厳しい加工条件に使用します。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.2709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4692 アズワン品番65-8264-24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64110000 VBMT110308KF 31594369 VBMT 11 03 08-KF 3225 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする